Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Triggerdiode TO-92/TO-98 7.5...9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17103022
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6403
EAN/GTIN:
     768249280613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Triggerdiode
triggerdiode
Triggerdiode, Gehäusetyp: TO-92/TO-98, Breakover Spannung: 7.5...9 V, Breakover Spannung max.: 9 V, Breakover Spannung min.: 7.5 V, Spitzendurchlassstossstrom: 1 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Triggerdioden, Dioden, Zweirichtungs-, DIACs, Zweirichtungsdioden, Dioden, Trigger-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG