Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinleistungs-FET SOT-23 N 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17103014
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MMFTN170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FETs, Kleinleistungs-
Kleinleistungs-FETs
Transistoren, Feldeffekt-
Kleinleistungs-FET, Gehäusetyp: SOT-23, Polarität: N, Variante: Anreicherungstyp, Drain Strom: 500 mA, Verlustleistung: 360 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0647*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG