Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HF-Transistor TO-72 PNP -25 V 50 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Transistor TO-72 PNP -25 V 50 mA
Artikel-Nr.:
     115-17102994
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE395
EAN/GTIN:
     768249150015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor pnp
HF-Transistor, Gehäusetyp: TO-72, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: -25 V, Transitfrequenz: 2300 MHz, Verlustleistung: 360 mW, Verstärkung: ...20 , Verstärkung max.: 20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: hf transistor, HF-Transistoren, Transistoren, HF-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG