Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17102932
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FMMT593
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
leistungstransistoren 100v
Leistungstransistor Gehäusetyp: SOT-23 Polarität: PNP Kollektor-Emitter Spannung: -100 V Transitfrequenz: 50 MHz Verlustleistung: 0.5 W Verstärkung: 100 ... Verstärkung min.: 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
1 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,2159*
€ 0,2983*
5
€ 5,95*
ab € 0,151*
€ 0,389*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2983*
€ 0,35498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,83*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 87,96*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 145,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.