Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power Switch DPAK-5 70 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17101678
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS6163D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
leistungsverteilungsschalter
Power Switch, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Gehäusetyp: DPAK-5, Polarität: N, Betriebsspannung: 5.5...52 V, Strombegrenzung: 70 A
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Switches, Power-, Power Switches, MOSFETs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,24*
€ 4,41*
€ 5,90*
ab € 2,01*
€ 4,43*
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,29*
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 6,83*
€ 3,50*
ab € 10,28*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,58*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,69*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 9,02*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,22*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG