| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17101455 Herst.-Nr.: 2N2907A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| NF-Transistor, Typ=2N2907A, Betriebsfrequenz=200 MHz, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=-5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=50, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-60 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=-60 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-0.4 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=-600 mA, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Typisches Widerstandsverhältnis=-999, Bauform=TO-18, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=PNP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NF-Transistor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,58* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,88* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|