Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Power Switch TO-220-5 70 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17101446
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS442E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
leistungsverteilungsschalter
Power Switch, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Gehäusetyp: TO-220-5, Polarität: N, Betriebsspannung: 4.5...42 V, Strombegrenzung: 70 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Switches, Power-, Power Switches, MOSFETs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 6,58*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,16*
€ 7,20*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,87*
€ 10,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,31*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 13,67*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG