Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET N, 30 V 3.4 A 1.3 W SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17101285
Hersteller:
     IR
Herst.-Nr.:
     IRLML6346TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet ir
mosfet
MOSFET Betriebstemperatur: -55...+150 °C Gehäusetyp: SOT-23 Polarität: N Verlustleistung: 1.3 W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,155*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.