Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul SEMITRANS 2 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17101152
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM100GB12T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
semikron igbt
igbt
IGBT-Modul, Anschluss: 3 x M5 x 12, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: SEMITRANS 2, Konfiguration: Half-Bridge, Abschalt-Verlustenergie: 10.2 mJ, Einschalt-Verlustenergie: 15 mJ, Kollektor-Emitter Spannung: 1200 V, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung: 1.8 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.154 kg
Nettogewicht:
0.154 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
94 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: IGBT-Module, Module, IGBT-, Module, Transistor-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 68,99*
€ 5,90*
ab € 58,50*
€ 74,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 79,96*
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 87,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Semikron
SKHI 22A H4 R
ab € 62,24*
Zubehör
Semikron
SKHI 22B H4 R
ab € 72,82*
Zubehör
Semikron
SKYPER 32 PRO R
ab € 94,10*
Zubehör
Semikron
SKYPER 32 R
ab € 52,15*
Zubehör
Semikron
SKHI 10/12 R
ab € 114,55*
Zubehör
Semikron
SKHI 22B R
ab € 87,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG