Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-23 NPN 45 V 800 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100973
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC817-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor, Marking: 6B oder 6CS, Gehäusetyp: SOT-23, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 45 V, Transitfrequenz: 100 MHz, Verlustleistung: 310 mW, Verstärkung: 160 ...400 , Verstärkung max.: 400, Verstärkung min.: 160
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinleistungs-Transistoren, Kleinsignal-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG