Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor TO-92 BL PNP -45 V VE=Rolle à 4000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100963
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC557C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
schalttransistor pnp
Transistor, Breite des Bandes: 18 mm, Gehäusetyp: TO-92 BL, Pitch (Lochabstand auf Band): 10 mm, Polarität: PNP, Gurtbreite: 32.5 mm, Kollektor-Emitter Spannung: -45 V, Transitfrequenz: 150 MHz, Verlustleistung: 500 mW, Verstärkung: 75 ...745 , Verstärkung max.: 745, Verstärkung min.: 75
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.202 kg
Nettogewicht:
1.202 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
340 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinleistungs-Transistoren, Kleinsignal-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,00904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,45*
€ 52,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,31*
€ 46,78
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 36,16*
€ 43,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG