Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor ISOTOP NPN 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ESM6045DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
Leistungstransistor, Gehäusetyp: ISOTOP, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 600 V, Verlustleistung: 250 W, Verstärkung: 120 ... , Verstärkung min.: 120
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.038 kg
Nettogewicht:
0.038 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: Transistoren, Leistungs-, Leistungstransistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG