Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor TO-3 NPN 140 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100852
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2N3773G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Leistungstransistor, Gehäusetyp: TO-3, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 140 V, Verlustleistung: 150 W, Verstärkung: 15 ...60 , Verstärkung max.: 60, Verstärkung min.: 15
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Nettogewicht:
0.012 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, transistor to-3, Leistungstransistoren, Transistoren, Leistungs-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 4,63*
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,80*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,38*
€ 7,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MK3304
ab € 0,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG