Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-23 NPN 30 V VE=3000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100733
Hersteller:
     KEC
Herst.-Nr.:
     BC848B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
npn transistor kec
Transistor, Marking: 1K, Breite des Bandes: 8 mm, Gehäusetyp: SOT-23, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Polarität: NPN, Rollendurchmesser: 180 mm (7"), Kollektor-Emitter Spannung: 30 V, Transitfrequenz: 300 MHz, Verlustleistung: 350 mW, Verstärkung: 200 ...450 , Verstärkung max.: 450, Verstärkung min.: 200
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.098 kg
Nettogewicht:
0.098 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
KR
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, schalttransistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinsignal-Transistoren, Kleinleistungs-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Stück (ab € 0,01248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,76*
€ 55,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,18*
€ 49,00
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG