Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-23 NPN 45 V VE=Rolle à 3000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100726
Hersteller:
     KEC
Herst.-Nr.:
     BC817-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
npn transistor kec
Bezeichnung: Transistor, Marking: 6C, Breite des Bandes: 8 mm, Gehäusetyp: SOT-23, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Polarität: NPN, Rollendurchmesser: 180 mm (7"), Kollektor-Emitter Spannung: 45 V, Transitfrequenz: 100 MHz, Verlustleistung: 350 mW, Verstärkung: 250 ...630 , Verstärkung max.: 630, Verstärkung min.: 250
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.100 kg
Nettogewicht:
0.100 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
KR
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, schalttransistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinleistungs-Transistoren, Kleinsignal-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,35*
€ 51,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,29*
€ 45,57
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG