Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-23 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100720
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PDTC123ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Schalttransistor
SMD-Transistor
Transistor
Transistor, Gehäusetyp: SOT-23, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 50 V, Verlustleistung: 250 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd-transistor, Transistoren mit Widerständen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG