Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecktransistor, PNP, -45V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17100647
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BC807-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Allzwecktransistor, Typ=BC807-40, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=-5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=250, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-50 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=-45 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-700 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=-500 mA, Leistungsverteilung (PV)=345 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Übergangsfrequenz=80 MHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=PNP, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
2 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, Allzwecktransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.