Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IGBT SOT-227B 1200 V 85 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100370
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDN55N120D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Dual Transistor
IGBT
Schalttransistor
IGBT, Gehäusetyp: SOT-227B, Kollektor-Emitter Breakdown-Spannung: 1200 V, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung: 2.5 V, Stromabfallzeit: 70 ns, Verlustleistung: 450 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.027 kg
Nettogewicht:
0.027 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Transistor, ixys igbt, smd-transistor, IGBTs, Transistoren, IGB
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,23*
€ 27,15*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 20,59*
€ 28,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D051509SC
ab € 6,53*
Zubehör
Murata
MGJ2D151509SC
ab € 6,57*
Zubehör
Murata
MGJ2D241509SC
ab € 6,61*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG