Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul SEMITRANS 3 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100314
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM300GB126D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
semikron igbt
igbt
IGBT-Modul, Anschluss: 3 x M6 x 12, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: SEMITRANS 3, Konfiguration: Half-Bridge, Abschalt-Verlustenergie: 33 mJ, Einschalt-Verlustenergie: 21 mJ, Kollektor-Emitter Spannung: 1200 V, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung: 1.7 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.307 kg
Nettogewicht:
0.307 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Module, Transistor-, IGBT-Module, Module, IGBT-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,99*
€ 135,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 164,25*
€ 5,90*
ab € 164,99*
€ 213,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Semikron
SKYPER 32 PRO R
ab € 89,32*
Zubehör
Semikron
SKYPER 32 R
ab € 71,51*
Zubehör
Semikron
SKHI 22A H4 R
ab € 74,06*
Zubehör
Semikron
SKHI 22B H4 R
ab € 75,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG