Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul SEMITRANS 2 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100280
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM195GB126D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
igbt 1200v
igbt
IGBT-Modul, Anschluss: 3 x M5 x 12, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: SEMITRANS 2, Konfiguration: Half-Bridge, Abschalt-Verlustenergie: 24.5 mJ, Einschalt-Verlustenergie: 16 mJ, Kollektor-Emitter Spannung: 1200 V, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung: 1.7 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.155 kg
Nettogewicht:
0.155 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: semikron igbt, Module, Transistor-, IGBT-Module, Module, IGBT-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 88,55*
€ 111,95*
Lager 115
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 111,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG