Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-23 NPN VE=3000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100039
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor, Marking: WHs, Breite des Bandes: 8 mm, Gehäusetyp: SOT-23, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Polarität: NPN, Rollendurchmesser: 180 mm (7"), Kollektor-Emitter Spannung: 50 V, Verlustleistung: 200 mW
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.098 kg
Nettogewicht:
0.098 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Transistoren mit Widerständen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Stück (ab € 0,01297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,43*
€ 57,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,73*
€ 50,85
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 38,89*
€ 46,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG