Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor PNP -65 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BC556B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Transistor, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: -65 V, Transitfrequenz: 150 MHz, Verlustleistung: 500 mW, Verstärkung: 220 ...475 , Verstärkung max.: 475, Verstärkung min.: 220
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinsignal-Transistoren, Kleinleistungs-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0452*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG