Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul EconoPACK™2 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100018
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSM10GD120DN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
IGBT-Modul, Anschluss: Lötstifte, Befestigung: 4 x M2, Gehäusetyp: EconoPACK™2, Konfiguration: 3-phase, Kollektor-Emitter Spannung: 1200 V, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung: 3.2 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180 kg
Nettogewicht:
0.180 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: igbt module, IGBT-Module, Module, IGBT-, Module, Transistor-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 57,13*
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 91,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG