Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul 62 mm 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-17100014
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSM 200GA120DN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
IGBT-Modul, Anschluss: 2 x M6, 3 x M4, Befestigung: 4 x M6, Gehäusetyp: 62 mm, Konfiguration: Single, Kollektor-Emitter Spannung: 1200 V, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung: 3.1 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.340 kg
Nettogewicht:
0.340 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt, Module, Transistor-, IGBT-Module, Module, IGBT-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 104,49*
Frei Haus
ab € 109,54*
€ 112,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG