Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul 62 mm 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100011
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSM 100GB 120DLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
IGBT-Modul, Anschluss: 3 x M6, Befestigung: 4 x M6, Gehäusetyp: 62 mm, Konfiguration: Half-Bridge, Abschalt-Verlustenergie: 12 mJ, Einschalt-Verlustenergie: 10 mJ, Kollektor-Emitter Spannung: 1200 V, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung: 2.6 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.337 kg
Nettogewicht:
0.337 kg
Höhe:
37 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
105 mm
Ursprungsland:
HK
Weitere Suchbegriffe: igbt module, Module, Transistor-, IGBT-Module, Module, IGBT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG