Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul 62 mm 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17100005
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSM 300 GA 120DLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
IGBT-Modul, Anschluss: 2 x M6, 3 x M4, Befestigung: 4 x M6, Gehäusetyp: 62 mm, Konfiguration: Single, Abschalt-Verlustenergie: 39 mJ, Einschalt-Verlustenergie: 29 mJ, Kollektor-Emitter Spannung: 1200 V, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung: 2.6 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.220 kg
Nettogewicht:
0.220 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: igbt module, Module, Transistor-, IGBT-Module, Module, IGBT-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,22*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG