Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul 34 mm 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17100002
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSM50GB120DN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
IGBT-Modul, Anschluss: 3 x M5, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: 34 mm, Konfiguration: Half-Bridge, Kollektor-Emitter Spannung: 1200 V, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung: 3.0 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.160 kg
Nettogewicht:
0.160 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon 1200v, igbt, igbt infineon, IGBT-Module, Module, IGBT-, Module, Transistor-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG