Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diodennetzwerk 5 Dioden 10 Pins gemeinsame Anode 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17050461
Hersteller:
     BI Technologies
Herst.-Nr.:
     D10-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
diodennetzwerk
Diodennetzwerk 5 Dioden 10 Pins, Gehäusetyp: SIL-10, Polarität: gemeinsame Anode, Raster: 2.54 mm, Durchlassstrom: 100 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Diodennetzwerke, Netzwerke, Dioden-, Diodenarrays, Arrays, Dioden-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG