Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional 6.4V 600W DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17040512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM6T7V5CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=SM6T7V5CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=7.88 V, Durchbruchspannung min.=7.13 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=15.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=6.4 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=20 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=266 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SM6T Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4998*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9996*
€ 1,18952
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8777*
€ 1,04446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8477*
€ 1,00876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6498*
€ 0,77326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6298*
€ 0,74946
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4998*
€ 0,59476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.