Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional 5.8V 600W DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17040504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM6T6V8CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=SM6T6V8CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=7.14 V, Durchbruchspannung min.=6.45 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=14.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5.8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=20 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=275 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SM6T Series
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1993*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.