Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional 171V 600W DO-214AA, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17040132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM6T200A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
TVS-Diode, Typ=SM6T200A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=210 V, Durchbruchspannung min.=190 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=353 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=171 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Sperrleckstrom max.=200 nA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=11.3 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, SMB, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SM6T Series
Weitere Suchbegriffe: TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2826*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5591*
€ 0,66533
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4981*
€ 0,59274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3826*
€ 0,45529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.