Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Triggerdiode DO-35 28...36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17020480
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6408
EAN/GTIN:
     768249281016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diac
Diode
Triggerdiode
triggerdiode
Triggerdiode, Gehäusetyp: DO-35, Breakover Spannung: 28...36 V, Breakover Spannung max.: 36 V, Breakover Spannung min.: 28 V, Spitzendurchlassstossstrom: 2 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Triggerdioden, Dioden, Zweirichtungs-, DIACs, Zweirichtungsdioden, Dioden, Trigger-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 25,00*
ab € 0,671*
€ 1,233*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,13*
€ 2,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG