Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Germanium-Diode 60mA 80V DO-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17020001
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE109
EAN/GTIN:
     768249010814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Germaniumdiode
diode
Germanium-Diode, Typ=NTE109, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-78 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=80 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=60 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=500 mA, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=80 V, Spitzensperrstrom=100 µA, Bauform=DO-7, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Germanium-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.