| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17015696 Herst.-Nr.: B72500D0050A060 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ESD-Schutzdiode, Typ=B72500D0050A060, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchbruchspannung max.=6.4 V, Klemmspannung=24 V, Leistungsverteilung (PV)=1 kW, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=-888, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=SOD-523, MSL=Stufe-4, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0507* | € 0,0682* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,0527* | € 0,1116* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0275* | € 0,1301* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0415* | € 0,1794* | | | | | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,0607* | € 0,2278* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,116* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|