Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode 16 A 100 V TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17014409
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSS16-01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode Gehäusetyp: TO-220AC Konfiguration: Single Spitzendurchlassstossstrom: 230 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, gleichrichter 100v, Schottky-Diode
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,08*
1
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,77*
5
€ 5,95*
ab € 0,544*
€ 1,79*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0203*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0215*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0387*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0268*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0229*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,014*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,36*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,57*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,277*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,25*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.