Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 30.8V, 30.5A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17013502
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE36CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=1.5KE36CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=37.8 V, Durchbruchspannung min.=34.2 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=49.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=30.8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=30.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,21*
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,24*
1200
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,30*
2 Tage
681
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,42*
Lager 115
100
5
€ 5,95*
ab € 0,2614*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3214*
€ 0,38247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.