Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 100 V 3 A DO-201 VE=1700 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17009901
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter 100v
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+175 °C, Breite des Bandes: 6 ±1 mm, Gehäusetyp: DO-201, Konfiguration: Single, Polarität: Standard, Durchlassstrom: 3 A, Spitzensperrspannung: 100 V, Stossstrom max.: 180 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.760 kg
Nettogewicht:
1.760 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
257 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichter diotec, Gleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03925*
  
Preis gilt ab 8.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,05309*
€ 0,06318
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,03925*
€ 0,04671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG