Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1000 V 3 A DO-201 VE=1700 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17009900
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter 1000v
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+175 °C, Breite des Bandes: 6 ±1 mm, Gehäusetyp: DO-201, Konfiguration: Single, Polarität: Standard, Durchlassstrom: 3 A, Spitzensperrspannung: 1000 V, Stossstrom max.: 180 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.000 kg
Nettogewicht:
2.000 kg
Höhe:
75 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
260 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichter diotec, Gleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1700
Frei Haus
ab € 0,04577*
€ 0,06195*
1
€ 4,00*
ab € 0,148*
€ 0,27*
1
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,06195*
€ 0,07372
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 0,04577*
€ 0,05447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück ( entspricht € 105,315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 935,10*
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG