Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1200 V 130 A M12 Strang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17009600
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKN130/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -40...+180 °C, Gehäusetyp: M12 Strang, Konfiguration: Single, Durchlassstrom: 130 A, Spitzensperrspannung: 1200 V, Stossstrom max.: 2500 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.095 kg
Nettogewicht:
0.095 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: semikron gleichrichter, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichter-, Gleichrichterdioden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 15,14*
€ 26,01*
€ 6,95*
ab € 22,80*
€ 26,01*
€ 5,90*
ab € 19,16*
€ 26,82*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 19,66*
€ 26,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 115,75*
Zubehör
Semikron
P1/120A
ab € 30,77*
Zubehör
Semikron
P1/120B
ab € 26,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG