Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode SMB 150 V VE=750 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17009571
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -55...+150 °C, Breite des Bandes: 12 mm, Gehäusetyp: SMB, Konfiguration: Single, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: 180 mm (7"), Spitzensperrspannung: 150 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.163 kg
Nettogewicht:
0.163 kg
Höhe:
19 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden, schnell, Dioden, Gleichrichter-, schnell, Schnelle Gleichrichterdioden, Fast Recovery Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,17*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 750 Stück (ab € 0,08556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,96*
€ 90,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 69,67*
€ 82,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,17*
€ 76,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG