Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzdiode, 20.5 V 600 W SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17009531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM6T24CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Schutzdiode, Temperaturbereich: -55...+150 °C, Ausführung: 1-Kanal, Gehäusetyp: SMB, Polarität: Bi-direktional, Breakdown Spannung: 24 V, Stand Off Spannung: 20.5 V
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Dioden, TRANSIL-, Schutzdioden, Suppressordioden, Dioden, Suppressor-, TRANSIL-Dioden, Dioden, Schutz-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,155*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,244*
€ 0,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG