Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1kV 1A DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17009512
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
gleichrichterdiode 1000v
Gleichrichterdioden, Typ=SM4007, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.5 mm, Länge=5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=40 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd diode, diotec gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0546*
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0781*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,118*
Lager 115
4445
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1027*
€ 0,2571*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 135,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.