Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode M4-Gewinde/DO-4 5.1 V 12.5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17009321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZX5,1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zenerdiode
zenerdiode
Zenerdiode, Gehäusetyp: M4-Gewinde/DO-4, Verlustleistung: 12.5 W, Zener-Widerstand: 2 Ω, Zenerspannung: 5.1 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Zener-, Zenerdioden, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG