Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Zenerdiode
>
Artikel
Zenerdiode SOD-80 6.2 V 500 mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-17009310
Hersteller:
NXP
Herst.-Nr.:
BZV55-C6V2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Zenerdiode, Gehäuse: SMD, Gehäusetyp: SOD-80, Verlustleistung: 500 mW, Zener-Widerstand: 10 Ω, Zenerspannung: 6.2 V
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
PH
... >
Dioden
>
Z-Dioden
>
Einzelne Z-Dioden
Weitere Suchbegriffe:
Zenerdioden
,
Dioden, Zener-
,
Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0644*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG