Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-80 5.6 V 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17009121
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZ1TZMC5V6GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
vishay diode
zenerdiode
Zenerdiode, Gehäuse: SMD, Gehäusetyp: SOD-80, Verlustleistung: 500 mW, Zener-Widerstand: 40 Ω, Zenerspannung: 5.6 V
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Zenerdioden, Dioden, Zener-, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0351*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG