Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode SOD-80 10 V 500 mW VE=2500 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17008993
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode diotec
diode
Diode, Breite des Bandes: 8 mm, Gehäusetyp: SOD-80, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: 180 mm (7"), Verlustleistung: 500 mW, Zener-Widerstand: 5.2 Ω, Zenerspannung: 10 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.128 kg
Nettogewicht:
0.128 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Zener-, Zenerdioden, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 2.500 Stück (ab € 0,01186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,83*
€ 45,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 32,97*
€ 39,23
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG