Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode SOD-80 75 V VE=Rolle à 10000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17008567
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL4148GR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
diode diotec
kleinsignaldiode
Kleinsignaldiode, Betriebstemperatur: -50...+200 °C, Gehäusetyp: SOD-80, Durchlassstrom: 150 mA, Erholzeit: 4 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.553 kg
Nettogewicht:
0.553 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
335 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Kleinsignal-, Kleinsignaldioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 10.000 Stück (ab € 0,00846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,41*
€ 112,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 87,03*
€ 103,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,56*
€ 100,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG