Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode DO-203AA 12 V 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17007669
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5188A
EAN/GTIN:
     768249196716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Zenerdiode, Gehäusetyp: DO-203AA, Verlustleistung: 10 W, Zener-Widerstand: 3 Ω, Zenerspannung: 12 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Zenerdioden, Dioden, Zener-, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG