Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode DO-203AA 8.2 V 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17007628
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5183A
EAN/GTIN:
     768249195719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Zenerdiode, Gehäusetyp: DO-203AA, Verlustleistung: 10 W, Zener-Widerstand: 1.5 Ω, Zenerspannung: 8.2 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Zenerdioden, Dioden, Zener-, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG