Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1000 V 1 A Melf VE=5000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17007309
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM4007-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+175 °C, Breite des Bandes: 12 mm, Gehäusetyp: Melf, Konfiguration: Single, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Polarität: Standard, Rollendurchmesser: 330 mm (13"), Durchlassstrom: 1 A, Spitzensperrspannung: 1000 V, Stossstrom max.: 100 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.700 kg
Nettogewicht:
0.700 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,29*
  
Preis gilt ab 3 Rollen
1 Rolle enthält 5.000 Stück (ab € 0,04066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 213,34*
€ 253,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 203,29*
€ 241,92
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG